Referencje
SKF:593/592 A/Q
Rubix:380751
Producent:83112
EAN:7316570298116





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 89 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 152.4 mm |
| Szerokość | 39.688 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 593/592 A/Q
Łożyska stożkowe mają pierścienie wewnętrzne i zewnętrzne ze stożkowymi bieżniami i stożkowymi wałeczkami. Nadają się one do obciążeń kombinowanych, tj. działających jednocześnie w kierunku promieniowym i osiowym. Linie rzutowania bieżni zbiegają się w jednym punkcie na osi łożyska, aby zapewnić doskonałe właściwości obrotowe, a w konsekwencji niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta działania α. Wielkość tego kąta, który zwykle wynosi od 10° do 30°, jest związana ze współczynnikiem obliczeniowym e: im wyższa wartość e, tym większy kąt styku.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 39,69x152,4x152,4 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2780 g |
| Średnica wewn. | 89 mm |
| Średnica zewn. | 152.4 mm |
| Szerokość | 39.688 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Prędkość odniesienia | 3000 rpm |
| Prędkość graniczna | 4500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 305000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 194000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie