Łożyska stożkowe Timken JLM508710

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:JLM508710
Rubix:249447
Producent:100117482
EAN:0053893628370
Tapered Roller Bearing -  JLM508710-N0000

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.95 mm
Szerokość19 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : JLM508710 pierścień zewn.


Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.

Mocne strony

Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)104x104x35 mm
Waga Logistyczna190 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)103,632x103,632x34,544 mm
Waga w opakowaniu192,8 g
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.95 mm
Szerokość19 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar0.6 kg
Serialm508700
Całkowita szerokość łożyska24 mm
NormaISO 355
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r135000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr97600 N
zł 194,27 Netto
/ Sztuka
zł 238,95 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie