Łożyska stożkowe SKF 30244 J2
Łożysko wałeczkowe stożkowe promieniowe jednorzędowe - standard metryczny
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:30244 J2
Rubix:651737
Producent:37133
EAN:7316570454093




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 74.13 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 30244 J2
Łożysko wałeczkowe stożkowe promieniowe jednorzędowe - standard metryczny N/A
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 34701 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 220 mm |
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 74.13 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 302 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 1200 rpm |
| Prędkość graniczna | 1600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 99000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie