Łożyska stożkowe SKF 31324 X

Łożyska stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:31324 X
Rubix:1175319
EAN:7316577436719
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość69 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 31324 X


Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego oraz stożkowe wałeczki. Są one zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Linie występu bieżni spotykają się we wspólnym punkcie na osi łożyska, aby zapewnić rzeczywiste toczenie, a tym samym niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku α. Wielkość kąta styku, który zwykle wynosi od 10° do 30°, jest związana ze współczynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy kąt styku.
Łożyska stożkowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia występujących równocześnie obciążeń promieniowych i osiowych oraz zapewniają niski poziom tarcia podczas pracy. Pierścień wewnętrzny, ze złożeniem wałeczków z koszykiem, może być montowany osobno od pierścienia zewnętrznego. Te odłączalne i zamienne elementy upraszczają montaż i demontaż oraz obsługę techniczną. Przez zamontowanie jednego łożyska stożkowego jednorzędowego przeciwnie do drugiego i zastosowanie napięcia wstępnego można uzyskać łożyskowanie sztywne.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość69 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Prędkość odniesienia1700 rpm
Prędkość graniczna2400 rpm
Całkowita szerokość łożyska68 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r695000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr578000 N
zł 5663,04 Netto
/ Sztuka
zł 6965,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie