Referencje
SKF:331075/Q
Rubix:652057
Producent:108055
EAN:7316571303987


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 145 mm |
| Szerokość | 40.03 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 331075/Q
Łożyska stożkowe wałeczkowe składają się z pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego z bieżniami stożkowymi oraz wałeczków stożkowych. Nadają się do przenoszenia obciążeń kombinowanych, czyli działających jednocześnie w kierunku promieniowym i osiowym. Linie projekcji bieżni zbiegają się w jednym punkcie na osi łożyska, co zapewnia doskonałe właściwości rotacyjne, a w konsekwencji niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność w kierunku osiowym łożysk stożkowych wałeczkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta kontaktowego α. Wielkość tego kąta, który zazwyczaj mieści się w przedziale 10°–30°, jest związana z czynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy będzie kąt kontaktowy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40,03x145x145 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2848 g |
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 145 mm |
| Szerokość | 40.03 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie