Referencje
SKF:687/672/Q
Rubix:649281
Producent:422790
EAN:7316574652808


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 101.6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 168275 mm |
| Szerokość | 42.445 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 687/672/Q
Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego oraz stożkowe wałeczki. Są one zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Linie występu bieżni spotykają się we wspólnym punkcie na osi łożyska, aby zapewnić rzeczywiste toczenie, a tym samym niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku α. Wielkość kąta styku, który zwykle wynosi od 10° do 30°, jest związana ze współczynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy kąt styku.
Łożyska stożkowe jednorzędowe o wymiarach calowych są zaprojektowane do przenoszenia występujących równocześnie obciążeń promieniowych i osiowych oraz zapewniają niski poziom tarcia podczas pracy. Pierścień wewnętrzny, ze złożeniem wałeczków z koszykiem, może być montowany osobno od pierścienia zewnętrznego. Te odłączalne i zamienne elementy upraszczają montaż i demontaż oraz obsługę techniczną. Przez zamontowanie jednego łożyska stożkowego jednorzędowego przeciwnie do drugiego i zastosowanie napięcia wstępnego można uzyskać łożyskowanie sztywne.
Mocne strony
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 41,28x168,28x168,28 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3461 g |
| Średnica wewn. | 101.6 mm |
| Średnica zewn. | 168275 mm |
| Szerokość | 42.445 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Prędkość odniesienia | 2800 rpm |
| Prędkość graniczna | 3800 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 41275 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 365 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 233 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie