Łożyska stożkowe SKF 32304 J2/W64E
Łożysko wałeczkowe stożkowe promieniowe jednorzędowe - standard metryczny
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:32304 J2/W64E
Rubix:651991
Producent:81697
EAN:7316577075178

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 22.25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32304 J2/W64E
Łożysko wałeczkowe stożkowe promieniowe jednorzędowe - standard metryczny N/A
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 232 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 22.25 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 323 |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie