Referencje
FAG:30311-XL
Rubix:260866
Producent:0883543770000
EAN:4054369278491


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 29 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 30311-XL
Łożyska stożkowe 303, wymiary podstawowe według DIN ISO 355 / DIN 720, rozłączne, wyregulowane lub w parach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 29 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 303 |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 7500 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 31.5 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 175000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 189000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 123,72 Netto
/ Sztuka
zł 152,18 Brutto
- Dostępny