Referencje
SKF:VKBA 559
Rubix:589162
EAN:7316570832761
Szczegóły produktu : Zestaw VKBA 559
Zawiera wszystkie komponenty niezbędne do wykonania kompletnej wymiany łożyska koła. Zawiera jednostkę łożyska koła SKF zapewniającą zoptymalizowaną wydajność.
Mocne strony
•Bezpieczeństwo pojazdu jest priorytetem, a wysokiej jakości części zostały zaprojektowane z myślą o bezpiecznych i trwałych naprawach
Produkt musi być zamontowany przez wykwalifikowanego mechanika z użyciem odpowiednich narzędzi i ściśle zgodnie z instrukcjami SKF oraz instrukcjami montażu pojazdu
Produkt musi być zamontowany przez wykwalifikowanego mechanika z użyciem odpowiednich narzędzi i ściśle zgodnie z instrukcjami SKF oraz instrukcjami montażu pojazdu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 60 mm |
| Szerokość | 37 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie

