Referencje
INA:RSL185011-A
Rubix:595291
Producent:0015722700000
EAN:4012802606508


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 83.54 mm |
| Szerokość | 46 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko RSL185011-A
Łożyska wałeczkowe cylindryczne są przeznaczone do zastosowań z dużymi obciążeniami promieniowymi i dużymi prędkościami. Dostępne w szerokim wyborze modeli i wariantów, oferują sztywność, niskie tarcie i długą żywotność. W zależności od kołnierzy obecnych na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym, mogą przyjmować niewielkie siły osiowe lub, przeciwnie, umożliwiać przemieszczanie się wału.
Łożysko walcowe cylindryczne RSL18, pełny zestaw rolek, dwurzędowe, łożysko połówkowe, bez pierścienia zewnętrznego, 3 żebra na pierścieniu wewnętrznym, typ RSL18.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 46x83,54x83,54 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 860 g |
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 83.54 mm |
| Szerokość | 46 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2950 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 275000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 182000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 392,38 Netto
/ Sztuka
zł 482,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie