Referencje
RHP:NU316EJ
Rubix:665548
Producent:NU316EJ R


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 39 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU316EJ
Pierścień zewnętrzny z ramionami z 2 stron i pierścień wewnętrzny bez ramion. Dostępny w zestawie C3. Dostępnych jest kilka koszyków: koszyk stalowy tłoczony (W), koszyk mosiężny obrabiany maszynowo (M) lub koszyk poliamidowy formowany (T). Duża pojemność (E). Może być używany w temperaturze do 120°C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 39 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 572,3 Netto
/ Sztuka
zł 703,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie