Referencje
INA:GIHRK120-DO-A
Rubix:596986
Producent:0066347290000
EAN:4012802525687


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 340 mm |
| Materiał | stal |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko GIHRK120-DO-A
Hydrauliczna końcówka drążka, z zaciskiem gwintowym, gwint prawoskrętny, wymagająca konserwacji, ślizgowa powierzchnia styku
Hydrauliczna głowica przegubowa, wymaga konserwacji, może być zaciskana zgodnie z ISO 12 240-4.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 490x340x120 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 75900 g |
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica głowicy | 340 mm |
| Materiał | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gihrk..-do |
| Gwint wewnętrzny | m130x3 |
| Dyn. Nośność | 952000 N |
| Długość | 490 mm |
| Średnica zewn. | 340 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie