Referencje
SKF:SCF 40 ES
Rubix:202512
Producent:22731
EAN:7316577300232


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 102 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
Szczegóły produktu : Łożysko SCF 40 ES
Przegub końcowy z łożyskiem ślizgowym Brak
Te łożyska oczkowe SKF zawierają łożysko ślizgowe przegubowe z parą ślizgową stal/stal. Łożysko wymaga obsługi i może być dosmarowywane poprzez smarowniczkę w oprawie lub poprzez wał. Oprawa z trzonem do przyspawania o przekroju prostokątnym pozwala na pracę z wysokimi obciążeniami statycznymi.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 119x35x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2450 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica głowicy | 102 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | scf |
| Długość | 121 mm |
| Średnica zewn. | 102 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 493,39 Netto
/ Sztuka
zł 606,87 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie