Referencje
INA:GIR40-UK-2RS-A
Rubix:122384
Producent:0066456150000
EAN:4012802528787




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 92 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko GIR40-UK-2RS-A
Rod end with internal thread, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, inner ring curved surface with hard chromium coating, sealed, right hand thread
Końcówka drążka z gwintem wewnętrznym, bezobsługowa, warstwa ślizgowa: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, seria wymiarowa E, typ F, zakrzywiona powierzchnia pierścienia wewnętrznego z twardą powłoką chromową, uszczelniona, gwint prawoskrętny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 188x92x40 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 2100 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica głowicy | 92 mm |
| Materiał | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gir..-uk-2rs |
| Średnica zewn. | 62 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 770,26 Netto
/ Sztuka
zł 947,42 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie