Referencje
INA:GIR30-DO
Rubix:346919
Producent:0066355390000
EAN:4012802526899


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 73 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko GIR 30-DO
Końcówka drążka z gwintem wewnętrznym, gwint prawoskrętny, wymagająca konserwacji, powierzchnia styku ślizgowego: stal/stal, DIN ISO 12240-4, seria wymiarowa E, typ F, konstrukcja otwarta
Mocne strony
Przenosi obciążenia promieniowe w trakcji lub ściskaniu. Ochrona przed korozją dzięki cynkowaniu. Mała objętość.
Zastosowania
Nadaje się do obciążeń zmiennych i pod pewnymi warunkami do obciążeń jednokierunkowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 146,5x73x30 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 978 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica głowicy | 73 mm |
| Materiał | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gir..-do |
| Średnica zewn. | 47 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 249,87 Netto
/ Sztuka
zł 307,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie