Referencje
INA:GAL30-UK-2RS-A
Rubix:2784936
Producent:0066465300000
EAN:4012802529081


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 73 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko GAL30-UK-2RS-A
Końcówka z zewnętrznym gwintem, lewostronnym gwintem, bezobsługowa, warstwa ślizgowa ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, seria wymiarów E, typ M, powierzchnia wewnętrznego pierścienia z powłoką twardego chromu, uszczelniona.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 930 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica głowicy | 73 mm |
| Materiał | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gal..-uk-2rs |
| Długość | 146.5 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 313,02 Netto
/ Sztuka
zł 385,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie