Łożyska oczkowe SKF SIKAC 18 M

Łożyska oczkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:SIKAC 18 M
Rubix:648118
Producent:23426
EAN:7316577295057
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.18 mm
Średnica głowicy47 mm
Materiałstal łożyskowa
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko SIKAC 18 M


Te łożyska oczkowe SKF zawierają łożysko ślizgowe przegubowe z parą ślizgową stal/brąz. Łożysko wymaga obsługi: rozmiary od 6 wzwyż mogą być dosmarowywane poprzez smarowniczkę w oprawie lub poprzez trzon. Gwint wewnętrzny jest dostępny w wersjach lewej (przedrostek SIL) oraz prawej.

Mocne strony

- Odpowiednie tam, gdzie może wystąpić niedobór środka smarnego
- Proste i gotowe do montażu
- Łatwe do ponownego smarowania (rozmiary ≥ 6)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)27x94x18 mm
Waga Logistyczna310 g
Średnica wewn.18 mm
Średnica głowicy47 mm
Materiałstal łożyskowa
Rodzaj luzu łożyskowegoc2
Seriasikac
Gwint wewnętrznym 18x1,5
Dyn. Nośność26 N
Długość95 mm
Średnica zewn.47 mm
zł 316,51 Netto
/ Sztuka
zł 389,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie