Referencje
INA:GIR10-DO
Rubix:204365
Producent:0066306420000
EAN:4012802522907


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 29 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożyska GIR 10-DO
Końcówka drążka z gwintem wewnętrznym, gwint prawoskrętny, wymagająca konserwacji, powierzchnia styku ślizgowego: stal/stal, DIN ISO 12240-4, seria wymiarowa E, typ F, konstrukcja otwarta
Mocne strony
Przenosi obciążenia promieniowe w trakcji lub ściskaniu. Ochrona przed korozją dzięki cynkowaniu. Mała objętość.
Zastosowania
Nadaje się do obciążeń zmiennych i pod pewnymi warunkami do obciążeń jednokierunkowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 57,5x29x10 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 65 g |
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica głowicy | 29 mm |
| Materiał | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gir..-do |
| Średnica zewn. | 19 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 67,65 Netto
/ Sztuka
zł 83,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie