Referencje
Zastąpiona ref.:RASEA50-XL-N-I
INA:RASEA50-XL-N
Rubix:1802246
Producent:0947410260000
EAN:4054372951824


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 158 mm |
| Wysokość wału | 57.2 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RASEA50-XL-N
Jednostki obudowy bloku Plummer RASEA, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wkładką adapterową, uszczelki R.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 158 mm |
| Wysokość wału | 57.2 mm |
| Materiał | szare żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 40 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Średnica otworów mocowania | 18 mm |
| Typ montażu | śruba przechodnia |
| Wysokość | 115 mm |
| Długość | 200 mm |
| Uszczelnienie | r-seals on both sides (lip seals) |
| Smarowanie | możliwość ponownego smarowania |
| Seria | rasea..-xl-n |
| Ciężar | 2.54 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35000 N |
| Szerokość | 54 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 438,75 Netto
/ Sztuka
zł 539,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie