Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PBS25-XL

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:PBS25-XL
Rubix:592196
Producent:0008291100000
EAN:4012802793048
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Odległość od środka do środka mocowania95.5 mm
Wysokość wału36.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PBS25-XL


Jednostki obudowy bloku Plummera PBS, obudowa ze stali blachy, łożysko kulkowe z wpustem z zaciskiem ekcentrycznym, uszczelki P.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Odległość od środka do środka mocowania95.5 mm
Wysokość wału36.5 mm
Materiałblacha stalowa
Całkowita szerokość łożyska34.1 mm
Średnica zewn.37.5 mm
Średnica otworów mocowania10.5 mm
Wysokość72 mm
Długość133.5 mm
Seriapbs..-xl
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14900 N
Szerokość34.1 mm
zł 93,59 Netto
/ Sztuka
zł 115,12 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie