Zespół oprawy z łożyskiem podporowym RHP PNP25CR
Blok poduszek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:PNP25CR
Rubix:247422
Producent:PNP25CR R
EAN:00747023024841




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 104.9 mm |
| Wysokość wału | 36.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PNP 25 CR
Seria Silver-Lube to gama odpornych na korozję zespołów łożyskowych przeznaczonych specjalnie do użytku w branżach, w których konieczne jest częste dokładne mycie, wymagane są optymalne standardy higieny i ważna jest dobra odporność chemiczna w szerokim zakresie temperatur.
Mocne strony
Bardzo dobra odporność na korozję, detergenty i środki chemiczne.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 465 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 104.9 mm |
| Wysokość wału | 36.5 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Całkowita szerokość łożyska | 37.8 mm |
| Średnica zewn. | 140.2 mm |
| Wysokość | 71.9 mm |
| Długość | 140.2 mm |
| Szerokość | 37.8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny