Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR UCPA202

SNR - Jednostka łożyskowa - UCPA.202

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCPA202
Rubix:370431
Producent:UCPA.202
EAN:3413529505715
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Odległość od środka do środka mocowania52 mm
Wysokość wału30.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPA 202


Obudowa z szarego żeliwa, radialne wkładowe łożysko kulkowe z wkrętami dociskowymi z gniazdem imbusowym, uszczelnienie z pierścieniem odśrodkowym (slinger)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.15 mm
Odległość od środka do środka mocowania52 mm
Wysokość wału30.2 mm
Materiałobudowa z żeliwa szarego; wkład łożyskowy: stal łożyskowa (gcr15)
Całkowita szerokość łożyska31 mm
Średnica zewn.47 mm
Średnica otworów mocowania10 mm
Typ montażuoprawa łożyskowa typu pillow block, 2-śrubowa (podstawa z gwintem)
Wysokość30.2 mm
Długość76 mm
Uszczelnienieuszczelnienie z pierścieniem odśrodkowym
Smarowaniesmarowniczka m6x1 (do ponownego smarowania)
Seriaucpa200
Ciężar0.6 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Szerokość31 mm
70,44 Netto
/ Sztuka
86,64 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie