Zespół oprawy z łożyskiem podporowym PTN UCP206

Blok poduszek

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Zastąpiona ref.:857402
PTN:UCP206
Rubix:2204766
Producent:893653
EAN:3660338461101
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Odległość od środka do środka mocowania121 mm
Wysokość wału42.9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP206


Żeliwny blok poduszki. Wkładki obudowy składają się z łożysk kulkowych i mogą być wykonane z różnych materiałów. Łożysko wkładki to jednorzędowe łożysko kulkowe zwykłe o wypukłej średnicy zewnętrznej Zewnętrzna smarowniczka służy do smarowania łożyska kulkowego.
Zespoły łożyskowe - Żeliwo

Mocne strony


Wysoka efektywność kosztowa
Wysoka wszechstronność
Wstawione łożysko kulkowe może przyjąć umiarkowaną początkową niewspółosiowość, ale zwykle nie pozwala na przesunięcie osiowe
Gotowe do montażu
Smarowane i uszczelnione łożysko

Zastosowania


Rolnictwo
Maszyny budowlane
Żywność i napoje
Przenośniki
Pakowanie
Przenoszenie mocy
Transport materiałów
Ogólne zastosowania inżynieryjne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Odległość od środka do środka mocowania121 mm
Wysokość wału42.9 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska38.1 mm
Średnica zewn.62 mm
Średnica otworów mocowania17 mm
Typ montażupodstawa na dwóch śrubach (blokowanie śrubą dociskową, nierozszerzalna / stała)
Wysokość82 mm
Długość163 mm
Uszczelnieniecontact seal with flinger
Smarowanieprzyłącze smarowania (smarowniczka); wstępnie nasmarowane smarem nlgi2
Seriaucp200
Ciężar1.3 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Szerokość46 mm
zł 28,62 Netto
/ Sztuka
zł 35,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie