Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6311/C3

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6311/C3
Rubix:110829
Producent:6311/C3
EAN:7316571366333
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość29 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6311/C3


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość29 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria6311
Koszstal
Prędkość odniesienia12000 rpm
Prędkość graniczna8000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r45000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr74100 N
zł 100,81 Netto
/ Sztuka
zł 124 Brutto
  • Dostępny