Łożyska kulkowe zwykłe SKF BB1B 362668 A
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:BB1B 362668 A
Rubix:12207
EAN:7316570235913


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 22 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 50 mm |
| Szerokość | 14 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BB1B 362668 A
Łożyska kulkowe z głębokim rowkiem są szczególnie uniwersalne. Nadają się do pracy przy wysokich i bardzo wysokich prędkościach, przenoszą obciążenia promieniowe oraz osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe z głębokim rowkiem są najczęściej stosowanym typem łożyska, w ofercie SKF są dostępne w wielu wykonaniach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 101 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 22 mm |
| Średnica zewn. | 50 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | bb1b_ |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie