Łożyska kulkowe zwykłe SKF BMB-6202/032S2/EB107A
Jednostka łożyskowa z czujnikiem do łożysk kulkowych z rowkiem
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:BMB-6202/032S2/EB107A
Rubix:801191
EAN:7316572247433


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 17.2 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BMB-6202-032S2/EB107A
Łożyska kulkowe z rowkiem są szczególnie uniwersalne. Mają prostą budowę, są samonośne, nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości obrotowych, mogą przenosić obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach oraz wymagają niewielkiej konserwacji. Łożyska kulkowe z rowkiem są najczęściej stosowanyymi łożyskami tocznymi. Dlatego SKF produkuje je w wielu rozmiarach, wykonaniach i wariantach.
Jednostka łożyskowa z czujnikiem do łożysk kulkowych z głębokim rowkiem, 0,5m lange Leitung, bez wtyczki, Wersja 1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 103 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 17.2 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | bmb |
| Materiał | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie