Referencje
SKF:61932 MA/C3
Rubix:240369
Producent:41855
EAN:7316570228236


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 220 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 61932 MA/C3
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3232 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 160 mm |
| Średnica zewn. | 220 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 619 |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 6000 rpm |
| Prędkość graniczna | 5000 rpm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie