Referencje
SKF:6203-2RSH/C3GMA
Rubix:653053
Producent:194627
EAN:7316572168370


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6203-2RSH/C3GMA
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe do zastosowań w wysokich temperaturach są zaprojektowane do trudnych warunków eksploatacji: niektóre ich wykonania mogą pracować w temperaturach dochodzących nawet do 350 °C (660 °F). Mają zwiększony promieniowy luz wewnętrzny i wykorzystują środki smarne na bazie grafitu, zoptymalizowane pod kątem pracy w wysokich temperaturach. Cała powierzchnia łożysk jest fosforanowana manganowo, co usprawnia przyleganie środka smarnego do metalu i polepsza właściwości związane z docieraniem. Jak w przypadku łożysk kulkowych zwykłych w ogólności, są szczególnie wszechstronne, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach oraz łatwo się je montuje.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 65,1 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 62.. |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie