Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6222/C3VL0241

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6222/C3VL0241
Rubix:653612
Producent:198106
EAN:7316572206713
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.215 mm
Szerokość40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6222/C3VL0241


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe INSOCOAT mają izolującą elektrycznie powłokę na zewnętrznych powierzchniach albo wewnętrznego, albo zewnętrznego pierścienia łożyskowego. To zapobiega przepływom prądów błądzących przez łożysko i tym samym przeciwdziała uszkodzeniom powodowanym przez erozję elektryczną i pozwala uniknąć degradacji środka smarnego wynikającej z wyładowań elektrycznych. Jak w przypadku łożysk kulkowych zwykłych w ogólności, są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)38x200x200 mm
Waga Logistyczna4248 g
Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.215 mm
Szerokość40 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria62..
Koszstal
Prędkość odniesienia6700 rpm
Prędkość graniczna4300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r118 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr151 N
zł 4862,29 Netto
/ Sztuka
zł 5980,62 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie