Łożyska kulkowe zwykłe SKF 4308 ATN9

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:4308 ATN9
Rubix:126164
Producent:39350
EAN:7316577004604
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość33 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 4308 ATN9


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe dwurzędowe odpowiadają pod względem konstrukcji i działania parze łożysk kulkowych zwykłych jednorzędowych. Są wytrzymałe w eksploatacji, są niewymagające w zakresie obsługi, mogą pracować z wysokimi prędkościami i przenosić obciążenia promieniowe oraz osiowe działające w obu kierunkach. Są nieznacznie szersze od łożysk jednorzędowych o tej samej średnicy otworu i średnicy zewnętrznej, a cechują się znacznie wyższą nośnością.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)33x90x90 mm
Waga Logistyczna931 g
Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość33 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria43
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia12000 rpm
Prędkość graniczna6700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r45000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr55900 N
zł 185,51 Netto
/ Sztuka
zł 228,18 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie