Referencje
SKF:W 6201/C3
Rubix:648735
Producent:153927
EAN:7316571745251




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko W 6201/C3
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 35,2 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | w |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie