Referencje
SKF:6001-2RSH/C3LHT23
Rubix:201322
Producent:164367
EAN:7316571814346


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Szerokość | 8 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6001-2RSH/C3LHT23
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami z jednej lub z obu stron są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż inne typy łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 22 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Szerokość | 8 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6001 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie