Referencje
FAG:16013-C3
Rubix:592502
Producent:0167011430030
EAN:4012801075817


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 11 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 16013-C3
Łożyska kulkowe są niezbędnymi elementami mechanicznymi, które zmniejszają tarcie i przenoszą różne obciążenia w wielu zastosowaniach przemysłowych. Wśród nich wyróżniają się łożyska kulkowe poprzeczne, które charakteryzują się wszechstronnością, możliwością pracy z dużą prędkością i niskimi wymaganiami konserwacyjnymi.
Łożysko kulkowe poprzeczne 160, jednorzędowe, stalowa rama z blachy stalowej
Mocne strony
Prosta konstrukcja i solidne działanie.
Niski moment tarcia zapewnia wysoką prędkość.
Możliwość przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach.
Wersje osłonięte lub uszczelnione nie wymagają konserwacji.
Zastosowania
Silniki elektryczne
Urządzenia gospodarstwa domowego
Wyposażenie dodatkowe do samochodów
Małe pompy i sprężarki
Małe skrzynie biegów
Urządzenia gospodarstwa domowego
Wyposażenie dodatkowe do samochodów
Małe pompy i sprężarki
Małe skrzynie biegów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 11x100x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 302 g |
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 11 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 160 |
| Prędkość odniesienia | 5300 rpm |
| Prędkość graniczna | 9900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19700 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 22500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 72,09 Netto
/ Sztuka
zł 88,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie