Łożyska kulkowe zwykłe NTN 6013C4

NTN - Łożysko kulkowe z głębokimi bieżniami - 6013C4

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

NTN:6013C4
Rubix:1141702
EAN:4547359333671
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość18 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 6013 C4


Łożysko kulkowe z głębokimi bieżniami, kontakt promieniowy, koszyk tłoczony ze stali, otwarte

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)100x100x18 mm
Waga Logistyczna470 g
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość18 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Seria6000
Materiałstal
Koszstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r25200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr34000 N
Ciężar0.288 kg
zł 91,92 Netto
/ Sztuka
zł 113,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie