Referencje
INA:51207-HLG
Rubix:131444


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 51207-HLG
Łożyska kulkowe poprzeczne, wymiary główne zgodne z DIN 711, jednokierunkowe, rozłączne, koszyk z blachy stalowej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Rodzaj łożyska | prosty efekt |
| Seria | 51200 series |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.212 kg |
| Grubość | 18 mm |
| Prędkość odniesienia | 4200 rpm |
| Uszczelnienie | open |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 35500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 49,65 Netto
/ Sztuka
zł 61,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie