Łożyska kulkowe wzdłużne SKF 51109

Łożyska kulkowe wzdłużne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:51109
Rubix:120712
Producent:39527
EAN:7316576677359
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.65 mm
Szerokość14 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 51109


Łożyska kulkowe wzdłużne SKF są produkowane jako łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe lub dwukierunkowe. Są one przeznaczone wyłącznie do przenoszenia obciążeń osiowych i nie mogą być poddawane żadnym obciążeniom promieniowym.
Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe mogą przenosić obciążenia osiowe działające w jednym kierunku. Nie mogą być poddawane żadnemu obciążeniu promieniowemu. Ich rozłączne elementy upraszczają montaż i demontaż oraz inspekcje w ramach utrzymania ruchu. Wiele z ich elementów można zamieniać (nie są ściśle przypisane do określonego egzemplarza). Pierścienie wewnętrzne mają szlifowany otwór, co umożliwia pasowanie z wciskiem.

Mocne strony

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)14x65x65 mm
Waga Logistyczna141,6 g
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.65 mm
Szerokość14 mm
Rodzaj łożyskaprosty efekt
Seria511
Koszstal
Ciężar0.142 kg
Grubość14 mm
Prędkość odniesienia4500 rpm
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca26500 N
58,8 Netto
/ Sztuka
72,32 Brutto
  • Dostępny