Referencje
SNR:SUCF204N
Rubix:2594368
Producent:SUCF.204.N
EAN:3413529515875




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCF204N
stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
korpus z odlewanej stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, smar dopuszczony do kontaktu z żywnością
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Długość | 86 mm |
| Seria | sucf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10100 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.71 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 194,27 Netto
/ Sztuka
zł 238,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie