Referencje
FLT:24036CAW33
Rubix:239219


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 100 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24036 CAW33
Łożyska baryłkowe (zwane też kulkowymi baryłkowymi lub samonastawnymi) to łożyska toczne z baryłkowatymi elementami tocznymi, zdolne do przenoszenia bardzo dużych obciążeń promieniowych i osiowych, a jednocześnie kompensujące niewspółosiowość i ugięcia wału dzięki kulistej bieżni zewnętrznej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 100 mm |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1253,95 Netto
/ Sztuka
zł 1542,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie