Referencje
NSK:23138CAMKE4
Rubix:3021147
EAN:00029176317279






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 190 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 104 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23138CAMKE4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 190 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 104 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1600 rpm |
| Prędkość graniczna | 1100 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2020000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1480000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4303,6 Netto
/ Sztuka
zł 5293,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie