Referencje
NSK:23952CAME4C3
Rubix:660767
Producent:23952CAME4C3 N






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 260 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 75 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23952CAME4C3
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 22788 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 260 mm |
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 75 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1800 rpm |
| Prędkość graniczna | 1000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1870000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1170000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4805,51 Netto
/ Sztuka
zł 5910,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie