Łożyska baryłkowe RHP 22206EJW33C4

Łożysko baryłkowe RHP: seria 22206

Zobacz informacje techniczne

Referencje

RHP:22206EJW33C4
Rubix:659977
EAN:00747023121458
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22206EJW33C4


Łożyska baryłkowe RHP mogą wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Mocne strony

Material Technology – made from NSK’s high-cleanliness Z steel
Special surface treatment increases resistance to wear NSK also offers advanced material options: Super TF and TL steel, depending on application requirements
Advanced Technology - NSK’s patented Molded-Oil lubrication system is also available
Bearings are also available with an oil groove and holes in the outer ring for re-lubrication purposes
Seal Technology - NSK offers different sealing materials depending on the operating temperature of the bearing
Cage Materials – Available in steel, brass or polyamide depending on the requirements of the application
Life – up to 2 times the operating life of industry standard bearings
Reduced maintenance costs – downsizing to smaller bearings while improving performance and lengthening equipment operating life
Limiting speed up to 20% higher

Zastosowania

Elevator Gearboxes, Rolling mill, Vibrating screens, Compressors, Large and medium-sized Motors and Generators, Construction Machinery, Industrial Fans, Industrial Gearboxes, Locomotives

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość20 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość graniczna9500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r66400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr62200 N
zł 180,82 Netto
/ Sztuka
zł 222,41 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie