Referencje
SKF:22216 E/C3VA210
Rubix:650778
EAN:7316574734061


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 33 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22216 E/C3VA210
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 33 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Grubość | 33 mm |
| Ciężar | 2.1 kg |
| Prędkość odniesienia | 4300 rpm |
| Prędkość graniczna | 6000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 269998 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 243002 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie