Łożyska baryłkowe NTN 23234EMKW33C3

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:23234EMKW33C3
Rubix:3135613
EAN:3413521293221
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.310 mm
Szerokość110 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23234EMKW33C3


Łożysko baryłkowe dwurzędowe przenosi duże obciążenia i błędy wyrównania. Ten typ łożyska tocznego jest dobrze przystosowany do surowych warunków pracy: reżim udarów lub drgań (kruszarki, sita wibracyjne, ciężkie prace przeładunkowe, ... Dzięki ULTAGE, NTN oferuje w standardzie niezrównaną wytrzymałość i długowieczność.
obecność SVHC >0,1% - Substancja : Ołów
CAS : 7439-92-1
Stężenie : 1 - 10%

Zastosowania

Przeznaczone do ekstremalnie surowych zastosowań, łożyska baryłkowe oferują doskonałą odporność na temperatury i wysokie obciążenia. Są cenione za zdolność do absorpcji błędów wyrównania oraz udarów i drgań, i za możliwość pracy w zanieczyszczonym środowisku.-Kopalnie i kamieniołomy-Cementownie-Convoyeurs-Hutnictwo-Reduktory-Rolnictwo-Kolejnictwo-Energia wiatrowa-Przemysł celulozowo-papierniczy-Transport kolejowy-Maszyny budowlane : budowa dróg, wyrówniarki...-Prace przeładunkowe, podnoszenie-Dźwigi : Seria szczelna-Wentylatory przemysłowe-Pelety

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.310 mm
Szerokość110 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Grubość16.35 mm
Ciężar34.8 kg
Prędkość odniesienia1300 rpm
Prędkość graniczna1900 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2070000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1700000 N
  • Termin dostawy na zapytanie