Referencje
FAG:22219-E1-XL-K
Rubix:283136
Producent:0190004480000
EAN:4026677809124


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 43 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22219-E1-XL-K
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 222..-E1-K, wymiary zgodne z DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4040 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 95 mm |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 43 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 3300 rpm |
| Prędkość graniczna | 4850 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 415000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 380000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 447,8 Netto
/ Sztuka
zł 550,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie