Łożyska baryłkowe SKF 23024 CCK/W33

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:23024 CCK/W33
Rubix:105789
Producent:35626
EAN:7316576654923
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość46 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23024 CCK W33


Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)46x180x180 mm
Waga Logistyczna3856,5 g
Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość46 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia3200 rpm
Prędkość graniczna4000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr366 N
zł 1073,46 Netto
/ Sztuka
zł 1320,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie