Referencje
NSK:22336CAME4-VS4
Rubix:418956
Producent:22336CAME4-VS4






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 380 mm |
| Szerokość | 126 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22336CAME4-VS4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 380 mm |
| Szerokość | 126 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 9368,94 Netto
/ Sztuka
zł 11 523,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie