Łożyska baryłkowe SKF 23064 CCK/C4W33

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:23064 CCK/C4W33
Rubix:651176
Producent:35786
EAN:7316577034113
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.320 mm
Średnica zewn.480 mm
Szerokość121 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23064 CCK/C4W33


Łożyska baryłkowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodne i ciągłe działanie, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach eksploatacyjnych.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)121x480x480 mm
Waga Logistyczna74700 g
Średnica wewn.320 mm
Średnica zewn.480 mm
Szerokość121 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1100 rpm
Prędkość graniczna1400 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r3800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2348 N
  • Termin dostawy na zapytanie