Łożyska baryłkowe Timken 22311EMW33C7

Łożyska baryłkowe - koszyk mosiężny

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:22311EMW33C7
Rubix:3132958
Producent:22311EMW33C7
EAN:0087796291058
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość43 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22311EMW33C7


Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® charakteryzują się najlepszymi w branży nośnościami i prędkościami referencyjnymi. Wysokie obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach.

Mocne strony

Wysoka nośność promieniowa, umiarkowana nośność osiowa w warunkach kombinowanych oraz zdolność do kompensacji niewspółosiowości.

Zastosowania

Metale; Wytwarzanie energii; Ropa naftowa/gaz; Kruszywa/cement; Produkty leśne; Guma/tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże jednostki pływające (obronne i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasta napędowa; Turbiny wiatrowe; Dźwigi; Tekstylia; Prasy mechaniczne; Przekładnie okrętowe; Prasy drukarskie; Transport materiałów; urządzenia transportowe; koparki łańcuchowe; koparki mechaniczne; przenośniki; przekładnie planetarne do ciężarówek transportowych; koparki; spycharki; zagęszczarki; ładowarki o sterowaniu burtowym; maszyny rolnicze/prasy do belowania; lokomotywy; turbosprężarki kolejowe; czołgi; artyleria mobilna; skrzynie biegów do helikopterów.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość43 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc7
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r266000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr265000 N
zł 572,23 Netto
/ Sztuka
zł 703,84 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie