Referencje
SKF:22310 EK/C3
Rubix:123522
Producent:130709
EAN:7316571551692


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22310 EK/C3
Łożyska baryłkowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym działaniu urządzeń poddawanych wysokim obciążeniom mechanicznym. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodną i ciągłą pracę, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach eksploatacyjnych.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x110x110 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1794 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 4800 rpm |
| Prędkość graniczna | 6300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 224 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 228 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 514,37 Netto
/ Sztuka
zł 632,68 Brutto
- Dostępny