Referencje
SKF:E2.22209/C3
Rubix:645711
EAN:7316574511846

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko E2.22209/C3
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 560 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie